Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6x150 mlWaterlogic AquaDosa S11 Desinfektions- spray. Inhalt: 6 Flaschen à 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6x150 mlWaterlogic AquaDosa S11 Desinfektions- spray. Inhalt: 6 Flaschen à 150
6x150 mlWaterlogic AquaDosa S11 Desinfektions- spray. Inhalt: 6 Flaschen à 150
Artikel-Nr.:
     2813-371-9796
Hersteller:
     Waterlogic
Herst.-Nr.:
     30000052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
desinfektionsspray 150ml
desinfektionsspray

6x150 mlWaterlogic AquaDosa S11 Desinfektions- spray. Inhalt: 6 Flaschen à 150 ml.
bietet zusätzlichen Schutz für den Ausgabebereich des Wasserspenders. Eventuelle Verunreinigungen durch Berühren oder Luft werden eliminiert.

Der patentierte Hygienewirkstoff Byotrol
• Beseitigt 99,99 % aller Keime, Bakterien und Viren.
• Dauerhafte Desinfektion – wirkt noch Stunden und
sogar Tage nach der Trocknung.
• Schonend zur Haut und zu allen Oberflächen.
• Für Flächen geeignet, die mit Lebensmitteln in
• Kontakt kommen.
• Ungefährlich, unentzündlich und umweltfreundlich
im Gebrauch

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Weitere Informationen:
Gewicht:
1.10 kg
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsspray waterlogic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.