Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Ofen Air Fry & Pizza 5 in 1: Pizzaofen, Heissluftfritteuse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design Ofen Air Fry & Pizza 5 in 1: Pizzaofen, Heissluftfritteuse,
Gastroback Design Ofen Air Fry & Pizza 5 in 1: Pizzaofen, Heissluftfritteuse,
Gastroback Design Ofen Air Fry & Pizza 5 in 1: Pizzaofen, Heissluftfritteuse,
Gastroback Design Ofen Air Fry & Pizza 5 in 1: Pizzaofen, Heissluftfritteuse,
Gastroback Design Ofen Air Fry & Pizza 5 in 1: Pizzaofen, Heissluftfritteuse,
Gastroback Design Ofen Air Fry & Pizza 5 in 1: Pizzaofen, Heissluftfritteuse,
Gastroback Design Ofen Air Fry & Pizza 5 in 1: Pizzaofen, Heissluftfritteuse,
Artikel-Nr.:
     2813-371-9865
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42815
EAN/GTIN:
     4016432428158
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Heißluftfritteuse
Baguette-Ofen
Gastroback Design Ofen Air Fry & Pizza 5 in 1: Pizzaofen, Heissluftfritteuse, Mini-Backofen, Grill-, Drehspiess und Dörrgerät
- Hochleistungs-Air-Fry-Funktion - viele Zubereitungsmöglichkeiten in Rekordzeit
- Besonders schnelle Zubereitung von Pizza in ca. 8:30 Minuten*, inkl. Pizzastein 30 cm
- Multifunktionsofen mit 22 Liter Kapazitt und 3 Einschubebenen
- Kompakt: passt in (fast) jede Wohnküche, Büroküche, Camping- und Wohnmobilküche
- 7 Funktionen: Auftauen, Air Fry Oberhitze, Air Fry Grillspie mit 2 Rotorprogrammen, Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze, Grill
- 4 Programme: Toasten, Auftauen, Pizza backen und Pommes Frites
- Einstellbare Temperatur von 55° bis 220°C in 5°C Schritten
- Einstellbarer Timer, 120 Minuten max.
- Temperatur und Zeit für alle Funktionen vor und whrend des Betriebes einstellbar
- Umluftventilator mit 2 Leistungsstufen für die Nutzung als Heiluftfritteuse oder Backofen
- 6 Edelstahl-Heizelemente (4x oben und 2x unten getrennt steuerbar) sorgen für eine schnelle Aufheizzeit und eine gleichmige Wrmeverteilung
- Beleuchtetes Sensor Touch - Display - zeigt Programm und Funktion sowie Zubereitungszeit und Gradzahl an
- Mit elektronischer Kindersicherung
- Modernes Cool Touch Design, Antihaftbeschichteter Innenraum und Garraumbeleuchtung
- Inklusive Pizzastein, Backblech, Grillrost und Grillspie
- Rutschfeste Standfüe

Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
37 cm
Höhe:
36 cm
Gewicht:
14.00 kg
Leistungsaufnahme:
1680 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,68*
€ 342,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,59*
€ 336,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,96*
€ 322,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.