Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Butterdosen-Deckel 250g FORM 1382 WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Butterdosen-Deckel 250g FORM 1382 WEISS
Arzberg Butterdosen-Deckel 250g FORM 1382 WEISS
Artikel-Nr.:
     2813-372-031
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     41382-800001-15171
EAN/GTIN:
     4011707013060
Suchbegriffe:
Butter-Dose
Butterdose
Buttertopf
Margarinedose
Arzberg Butterdosen-Deckel 250g FORM 1382 WEISS


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
14 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.37 kg
Weitere Suchbegriffe: Schmalztopf, butter dose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,84*
€ 29,98*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,75*
€ 33,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.