Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Becher mit Henkel 0,28l FORM 1382 WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Becher mit Henkel 0,28l FORM 1382 WEISS
Arzberg Becher mit Henkel 0,28l FORM 1382 WEISS
Artikel-Nr.:
     2813-372-036
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     41382-800001-15505
EAN/GTIN:
     4011707013886
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Arzberg Becher mit Henkel 0,28l FORM 1382 WEISS


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
10.40 cm
Breite:
7.70 cm
Höhe:
8.30 cm
Durchmesser:
6.70 cm
Gewicht:
0.18 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,643*
€ 11,793*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 57,84*
€ 76,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,793*
€ 14,034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,333*
€ 13,486
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,013*
€ 13,105
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,643*
€ 10,285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 70,758* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.