Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Platte oval cp. 32cm FORM 1382 WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Platte oval cp. 32cm FORM 1382 WEISS
Arzberg Platte oval cp. 32cm FORM 1382 WEISS
Artikel-Nr.:
     2813-372-038
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     41382-800001-12732
EAN/GTIN:
     4011707014265
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten
Arzberg Platte oval cp. 32cm FORM 1382 WEISS


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
32 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
32 cm
Gewicht:
0.98 kg
Form:
oval
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,69*
€ 23,40*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,24*
€ 24,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.