Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Tee-Obertasse 0,19l FORM 1382 WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Tee-Obertasse 0,19l FORM 1382 WEISS
Arzberg Tee-Obertasse 0,19l FORM 1382 WEISS
Artikel-Nr.:
     2813-372-081
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     41382-800001-14642
EAN/GTIN:
     4011707057903
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Arzberg Tee-Obertasse 0,19l FORM 1382 WEISS


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
11.90 cm
Breite:
9.80 cm
Höhe:
4.70 cm
Durchmesser:
9.20 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,375*
€ 11,265*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 56,70*
€ 72,95004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,265*
€ 13,405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,755*
€ 12,798
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,375*
€ 12,346
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,375*
€ 9,966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 67,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.