Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Platte 38 cm Joyn Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Platte 38 cm Joyn Weiß
Arzberg Platte 38 cm Joyn Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-372-5749
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     44020-800001-12738
EAN/GTIN:
     4011707816128
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten
Arzberg Platte 38 cm Joyn Weiß


Weitere Informationen:
Länge:
20.00 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.70 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,53*
€ 32,41*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,34*
€ 40,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.