Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Tortenspitzen rund Ø 28 cm weiss von PAPSTAR Tortenspitzen, Durchmesser: 28


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
100 Tortenspitzen rund Ø 28 cm weiss von PAPSTAR Tortenspitzen, Durchmesser: 28
100 Tortenspitzen rund Ø 28 cm weiss von PAPSTAR Tortenspitzen, Durchmesser: 28
Artikel-Nr.:
     2813-374-087
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12268
EAN/GTIN:
     4002911122686
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer
100 Tortenspitzen rund Ø 28 cm weiss von PAPSTAR
Tortenspitzen, Durchmesser: 28 cm, Material: Papier, ungebleicht, Stärke: 40 gr/m², Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.21 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
66
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 4,95*
6 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,20*
€ 5,00*
8 Tage
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 5,48*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 65,00*
€ 65,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0409* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 99,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.