Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250 Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 2,5 mm · 15 cm von PAPSTAR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
250 Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 2,5 mm · 15 cm von PAPSTAR
250 Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 2,5 mm · 15 cm von PAPSTAR
250 Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 2,5 mm · 15 cm von PAPSTAR
250 Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 2,5 mm · 15 cm von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-1041
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16632
EAN/GTIN:
     4002911166321
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
250 Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 2,5 mm · 15 cm von PAPSTAR
Schaschlikspieße aus Bambus, Länge: 15 cm, Durchmesser: 2,5 mm, verpackt im Folienbeutel, Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Länge:
5 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
20
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,14*
4 Tage
400
20
€ 4,99*
ab € 1,15*
€ 1,15*
7 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 0,89*
€ 2,12*
9 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 2,58*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 11,91*
€ 17,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,00292* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.