Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Schaschlikspieße "pure", Bambus, Ø 2.5 mm, L 15 cm, 5.000er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar Schaschlikspieße "pure", Bambus, Ø 2.5 mm, L 15 cm, 5.000er-Pack
Papstar Schaschlikspieße "pure", Bambus, Ø 2.5 mm, L 15 cm, 5.000er-Pack
Papstar Schaschlikspieße "pure", Bambus, Ø 2.5 mm, L 15 cm, 5.000er-Pack
Artikel-Nr.:
     388-40606E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16632
EAN/GTIN:
     4002911266328
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
Papstar Schaschlikspieße "pure"

- Ø Durchmesser: 2,5 mm
- Gewicht: 0,50 gr.

Produktname: Schaschlik-Spieße
Material: Bambus
Größe: 15,0 cm
Farbe: natur
Besonderheit: verpackt im Folienbeutel

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
20
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,14*
3 Tage
400
20
€ 4,99*
ab € 1,15*
€ 1,15*
6 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 0,89*
€ 2,09*
8 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 2,55*
Lager 388
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 11,89*
€ 16,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,96*
€ 20,18
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00238* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.