Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 Spitzenpapiere eckig 40 cm x 20 cm weiss von PAPSTAR Spitzenpapiere, Länge:


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
6 Spitzenpapiere eckig 40 cm x 20 cm weiss von PAPSTAR Spitzenpapiere, Länge:
6 Spitzenpapiere eckig 40 cm x 20 cm weiss von PAPSTAR Spitzenpapiere, Länge:
Artikel-Nr.:
     2813-374-115
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12724
EAN/GTIN:
     4002911127247
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer
6 Spitzenpapiere eckig 40 cm x 20 cm weiss von PAPSTAR
Spitzenpapiere, Länge: 40 cm, Breite: 20 cm, Material: Papier, ungebleicht, Stärke: 40 gr/m², Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
0.20 cm
Breite:
24.80 cm
Höhe:
22.40 cm
Gewicht:
0.02 kg
Form:
eckig
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
25
€ 4,99*
ab € 0,71*
€ 0,71*
Lager 2813
100
25
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,89*
7 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 0,56*
€ 1,97*
1
€ 5,50*
ab € 0,53*
€ 2,23*
8 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 2,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,07334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 22,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.