Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 Spitzenpapiere eckig 40 cm x 20 cm weiss. Material: Papier. Farbe: weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Artikel-Nr.:
     7223-PAP12724
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12724
EAN/GTIN:
     4002911127247
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer
Spitzenpapiere - Länge: 40 cm - Breite: 20 cm - Material: Papier, ungebleicht - Stärke: 40 gr/m². Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
2,77 g
Gewicht (Packung):
20,4 g
Gewicht (Karton):
636 g
Volumen (Karton):
0,0047
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
40 cm
Breite:
20 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Form:
eckig
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
25
€ 4,99*
ab € 0,71*
€ 0,71*
12 Tage
100
25
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,89*
Lager 7223
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 0,56*
€ 1,97*
1
€ 5,50*
ab € 0,53*
€ 2,23*
8 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 2,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 49,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.