Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250 Tortenspitzen rund Ø 36 cm weiss von PAPSTAR Tortenspitzen, Durchmesser: 36


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
250 Tortenspitzen rund Ø 36 cm weiss von PAPSTAR Tortenspitzen, Durchmesser: 36
250 Tortenspitzen rund Ø 36 cm weiss von PAPSTAR Tortenspitzen, Durchmesser: 36
Artikel-Nr.:
     2813-374-231
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18273
EAN/GTIN:
     4002911182734
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer
250 Tortenspitzen rund Ø 36 cm weiss von PAPSTAR
Tortenspitzen, Durchmesser: 36 cm, Material: Papier, ungebleicht, Stärke 40 gr/m², Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
36 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.88 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
32
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,335*
€ 12,375*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 36,00*
€ 36,00*
6 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 31,84*
€ 57,54*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 32,77*
€ 67,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 12,375*
€ 14,726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,905*
€ 14,167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,645*
€ 13,858
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,305*
€ 13,453
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,335*
€ 11,109
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03734* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 49,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.