Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Girlanden, Papier 4 m von PAPSTAR Girlanden aus Papier, Länge: 4 m,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3 Girlanden, Papier 4 m von PAPSTAR Girlanden aus Papier, Länge: 4 m,
3 Girlanden, Papier 4 m von PAPSTAR Girlanden aus Papier, Länge: 4 m,
Artikel-Nr.:
     2813-374-2325
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18820
EAN/GTIN:
     4002911188200
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
3 Girlanden, Papier 4 m von PAPSTAR
Girlanden aus Papier, Länge: 4 m, Durchmesser: sortiert von 12 - 18 cm,

Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,02*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 3,93*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 4,96*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 13,84*
€ 20,83*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 23,10*
€ 23,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,71667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 30,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.