Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Girlanden, Papier 4 m


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Girlanden, Papier 4 m
Girlanden, Papier 4 m
Artikel-Nr.:
     2909-4002911288207
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18820
EAN/GTIN:
     4002911288207
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
3 Girlanden, Papier 4 m

Girlanden aus Papier

- Länge: 4 m
- Durchmesser: sortiert von 12 - 18 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Höhe:
4 m
Gewicht:
68
Material:
Papier
Höhe der Einzelpackung:
24
Breite der Einzelpackung:
18,5
Tiefe der Einzelpackung:
1,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
68
Professional:
-
Weitere Suchbegriffe: dekokette
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,02*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 3,91*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 4,97*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 13,78*
€ 20,72*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 23,10*
€ 23,10*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 23,10*
€ 27,49
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 2,31* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.