Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Tortenunterlagen, Pappe rund Ø 26 cm weiss mit glattem Rand von PAPSTAR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
100 Tortenunterlagen, Pappe rund Ø 26 cm weiss mit glattem Rand von PAPSTAR
100 Tortenunterlagen, Pappe rund Ø 26 cm weiss mit glattem Rand von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-2432
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81099
EAN/GTIN:
     4002911810996
Suchbegriffe:
Tortenscheibe
Tortenunterlage
100 Tortenunterlagen, Pappe rund Ø 26 cm weiss mit glattem Rand von PAPSTAR
Tortenunterlagen aus 100 % Frischfaserkarton, Durchmesser: 26 cm, mit glattem Rand , ohne Zusatz von Recyclingmaterial, durch und durch lebensmittelecht, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton
Farbe:
weiß
Länge:
9.30 cm
Breite:
26.00 cm
Höhe:
26.00 cm
Gewicht:
2.45 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
36
3
€ 4,95*
ab € 15,06*
€ 19,29*
2 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 20,00*
€ 20,00*
3 Tage
60
3
€ 4,99*
ab € 20,00*
€ 20,00*
8 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 17,63*
€ 29,42*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,76*
€ 31,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,75*
€ 22,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,02*
€ 21,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1506* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 57,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.