Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

500 Plattenpapiere oval 23 cm x 35,5 cm weiss von PAPSTAR Plattenpapiere oval,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
500 Plattenpapiere oval 23 cm x 35,5 cm weiss von PAPSTAR Plattenpapiere oval,
500 Plattenpapiere oval 23 cm x 35,5 cm weiss von PAPSTAR Plattenpapiere oval,
Artikel-Nr.:
     2813-374-2613
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12270
EAN/GTIN:
     4002911122709
Suchbegriffe:
Tortenscheibe
Tortenunterlage
papstar tortenscheiben
500 Plattenpapiere oval 23 cm x 35,5 cm weiss von PAPSTAR
Plattenpapiere oval, Länge: 36,5 cm, Breite: 23,5 cm, Material: Papier, ungebleicht, Stärke: 40 gr/m², Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
23.50 cm
Breite:
36.50 cm
Höhe:
3.50 cm
Gewicht:
1.35 kg
Form:
oval
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,64*
€ 10,47*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 11,50*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 11,50*
€ 11,50*
8 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 10,23*
€ 14,46*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 15,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01728* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 104,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.