Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Medikamentenausgabe
>
Medikamentendosierer
>
Artikel
Stumpenkerze Ø 69 mm · 150 mm weiss von PAPSTAR Stumpenkerze, Durchmesser: 69
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-374-4096
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
82063
EAN/GTIN:
4002911820636
Suchbegriffe:
Medikamenten-Dosett
Medikamentendispenser
Medikamentendose
Medikamentendosierer
Stumpenkerze Ø 69 mm · 150 mm weiss von PAPSTAR
Stumpenkerze, Durchmesser: 69 mm, Höhe: 150 mm, Brenndauer: ca. 40 Stunden,
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
28.30 cm
Breite:
6.70 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
0.43 kg
... >
Gedeckter Tisch
>
Dekoration
>
Kerzen & Feuerzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Medikamentenspender
,
Pillendispenser
,
Pillendose
,
Pillendosett
,
Pillendosierer
,
Pillenspender
,
Tablettendispenser
,
Tablettendose
,
Tablettendosett
,
Tablettendosierer
,
Tablettenspender
,
Stumpenkerzen
,
stumpenkerzen weiß
,
stumpenkerzen
,
stumpenkerzen papstar
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
14 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 4,76*
Lager 7223
7 Tage
unbekannt
7
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,04*
€ 6,71*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 8,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 14 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 35 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 70 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 140 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück (
entspricht € 38,08* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2813
Versand:
Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2813
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tablettencrusher "Profi Care" 6,5 cm x 5 cm x 4,2 cm weiss. Material: Acryl. Farbe: weiss
PAPSTAR
82005
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen