Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettencrusher "Profi Care" 6,5 cm x 5 cm x 4,2 cm weiss. Material: Acryl. Farbe: weiss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
Tablettencrusher "Profi Care" 6,5 cm x 5 cm x 4,2 cm weiss. Material: Acryl. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP82005
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82005
EAN/GTIN:
     4002911820056
Suchbegriffe:
Tabletten-Mörser
Tablettenmörser
Tablettenzerkleinerer
tabletten mörser
Dieses tri-funktionale Werkzeug ermöglicht es mittels der Schneidevorrichtung Tabletten zu zerteilen. Im unteren Teil befindet sich ein Tablettenmörser, mit dem Tabletten pulverisiert werden können. Im Mittelteil ist ein Aufbewahrungsfach für Tabletten integriert. Material: Acryl, Metall - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Material:
Acryl
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
45 g
Gewicht (Packung):
54,4 g
Gewicht (Karton):
1406 g
Volumen (Karton):
0,0047
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
6,5 cm
Breite:
5 cm
Tiefe:
4,2 cm
Material 2:
Metall
Art der Verpackung:
Faltschachtel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 3,19*
€ 4,52*
Lager 42XH2
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,92*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 118,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
82063
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.