Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Tortenspitzen rund Ø 36 cm weiss von PAPSTAR Tortenspitzen, Durchmesser: 36


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
100 Tortenspitzen rund Ø 36 cm weiss von PAPSTAR Tortenspitzen, Durchmesser: 36
100 Tortenspitzen rund Ø 36 cm weiss von PAPSTAR Tortenspitzen, Durchmesser: 36
Artikel-Nr.:
     2813-374-499
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12265
EAN/GTIN:
     4002911122655
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer
100 Tortenspitzen rund Ø 36 cm weiss von PAPSTAR
Tortenspitzen, Durchmesser: 36 cm, Material: Papier, ungebleicht, Stärke: 40 gr/m², Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
36 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
21
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 6,44*
8 Tage
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 6,49*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 90,00*
€ 90,00*
6 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 83,17*
€ 119,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 128,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.