Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Tortenspitzen rund Ø 38 cm weiss von PAPSTAR Tortenspitzen, Durchmesser: 38


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
100 Tortenspitzen rund Ø 38 cm weiss von PAPSTAR Tortenspitzen, Durchmesser: 38
100 Tortenspitzen rund Ø 38 cm weiss von PAPSTAR Tortenspitzen, Durchmesser: 38
Artikel-Nr.:
     2813-374-500
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12266
EAN/GTIN:
     4002911122662
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer
100 Tortenspitzen rund Ø 38 cm weiss von PAPSTAR
Tortenspitzen, Durchmesser: 38 cm, Material: Papier, ungebleicht, Stärke: 40 gr/m², Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.36 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,441*
€ 7,831*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 115,00*
€ 115,00*
6 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 104,24*
€ 147,99*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 104,21*
€ 157,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 7,831*
€ 9,319
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,441*
€ 7,665
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,06441* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 156,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.