Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-5766 Herst.-Nr.: 85940 EAN/GTIN: 4002911980040 |
| |
|
| | |
| 1000 Hamburger-Tüten, Pergament-Ersatz 16 cm x 18 cm "Newsprint" fettdicht von PAPSTAR Weiße Hamburger-Tüten mit Druck "Newsprint", Maße: 16 x 18 cm, 2-seitig offen, Material: Pergament-Ersatz, Dekor: "Newsprint", fettdicht, Das trendige Dekor passt ideal zu vielen modernen Snacks ToGo
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 8.60 cm | Breite: | 21.20 cm | Höhe: | 33.50 cm | Gewicht: | 2.62 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,11* | € 29,35* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 30,00* | € 30,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 25,69* | € 34,97* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 26,69* | € 52,22* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,56* | € 62,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02211* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|