Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Spitztüten, Pergament-Ersatz 27 cm x 19 cm x 19 cm "Newsprint" Füllinhalt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
1000 Spitztüten, Pergament-Ersatz 27 cm x 19 cm x 19 cm "Newsprint" Füllinhalt
1000 Spitztüten, Pergament-Ersatz 27 cm x 19 cm x 19 cm "Newsprint" Füllinhalt
1000 Spitztüten, Pergament-Ersatz 27 cm x 19 cm x 19 cm "Newsprint" Füllinhalt
1000 Spitztüten, Pergament-Ersatz 27 cm x 19 cm x 19 cm "Newsprint" Füllinhalt
Artikel-Nr.:
     2813-374-5839
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86053
EAN/GTIN:
     4002911860533
Suchbegriffe:
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
Pergamentersatz
1000 Spitztüten, Pergament-Ersatz 27 cm x 19 cm x 19 cm "Newsprint" Füllinhalt 125 g, fettdicht von PAPSTAR
Spitztüten mit Druck "Zeitungspapier", fettdicht, Füllinhalt: 125 gr. , Material: Pergament-Ersatz, Abmessungen: 19 x 19 x 27 cm, à 100 Stück gefädelt, ideal für Pommes-Frites, Wedges, etc

Weitere Informationen:
Länge:
11.00 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
1.71 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,62*
€ 29,68*
4 Tage
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 30,00*
€ 30,00*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,13*
€ 35,43*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,15*
€ 51,82*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,86*
€ 61,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,68*
€ 35,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,64*
€ 35,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,28*
€ 33,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,45*
€ 32,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,95*
€ 32,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,62*
€ 26,92
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02262* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
85499
ab € 27,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.