| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-6122 Herst.-Nr.: 86525 EAN/GTIN: 4002911865255 |
| |
|
| | |
| Deko - Steine 450 ml kupfer "Glittertree" 9 - 13 mm von PAPSTAR Deko-Steine aus Naturmaterial, farbig lackiert, Körnung: 9 - 13 mm, Füllinhalt: ca. 450 ml in dekorativer Klarsichtdose mit Schraubdeckel, aus deutscher Produktion,
Weitere Informationen: | | Länge: | 17 cm | Breite: | 10 cm | Höhe: | 10 cm | Gewicht: | 0.74 kg | Volumen: | 0.45 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 11 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,53* | € 3,49* | | | | | | 7 Tage | | | 11 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 1,44* | € 3,52* | | | | | 9 Tage | | | 11 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,50* | € 4,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Stück | Mindestbestellmenge: 11 Stück ( entspricht € 38,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|