Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko - Steine 450 ml kupfer "Glittertree" 9 - 13 mm. Material: Marmor. Farbe: kupfer


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     7223-PAP86525
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86525
EAN/GTIN:
     4002911865255
Suchbegriffe:
Deko-Kiesel
Deko-Nuggets
Deko-Steine
Dekoglassteine
Deko-Steine aus Naturmaterial, farbig lackiert - Körnung: 9 - 13 mm - Füllinhalt: ca. 450 ml in dekorativer Klarsichtdose mit Schraubdeckel - aus deutscher Produktion.
Weitere Informationen:
Material:
Marmor
Farbe:
kupfer
Gewicht (Packung):
738,2 g
Gewicht (Karton):
8320,2 g
Volumen (Karton):
0,0132
Saison:
Weihnachten
Art der Verpackung:
Klarsichtdose
Dekor:
Glittertree
Füllmenge:
450 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
11
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,46*
Lager 7223
unbekannt
11
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,44*
€ 3,48*
9 Tage
unbekannt
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 4,40*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 55 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 110 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 220 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 33000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Packungen
Mindestbestellmenge: 11 Packungen ( entspricht € 38,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.