Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 Tortenspitzen rund Ø 33 cm weiss von PAPSTAR Tortenspitzen, Durchmesser: 33


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
8 Tortenspitzen rund Ø 33 cm weiss von PAPSTAR Tortenspitzen, Durchmesser: 33
8 Tortenspitzen rund Ø 33 cm weiss von PAPSTAR Tortenspitzen, Durchmesser: 33
Artikel-Nr.:
     2813-374-638
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18264
EAN/GTIN:
     4002911182642
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer
8 Tortenspitzen rund Ø 33 cm weiss von PAPSTAR
Tortenspitzen, Durchmesser: 33 cm, Material: Papier, ungebleicht, Stärke: 40 gr/m², Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
1 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
36 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
86
25
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,92*
3 Tage
500
25
€ 4,99*
ab € 1,05*
€ 1,05*
6 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 0,71*
€ 1,70*
8 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 2,08*
1
€ 5,50*
ab € 0,70*
€ 2,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,07375* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12452
ab € 1,40*
Sonstiges
PAPSTAR
12454
ab € 1,43*
Sonstiges
PAPSTAR
18270
ab € 5,34*
Sonstiges
PAPSTAR
12740
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.