Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-6856 Herst.-Nr.: 87526 EAN/GTIN: 4002911533222 |
| |
|
| | |
| 12 Trinkhalme, Bambus "pure" 23 cm inkl. Reinigungsbürste von PAPSTAR Die umweltfreundliche Alternative: Trinkhalme aus Bambus, Durchmesser: 6 - 8 mm (variiert, da Naturmaterial), Länge: 23 cm, Farbe: natur, nachhaltig, weil aus nachwachsenden Rohstoffen, mit praktischer Reinigungsbürste, nicht spülmaschinengeeignet, max. Gebrauchstemperatur: 70 ° C , Für Ihre Cocktails, Drinks, Limonaden & Erfrischungsgetränke aller Art. Ein echter Hingucker für Ihre Party!,
Weitere Informationen: | | Material: | Bambus | Farbe: | beige | Länge: | 7.00 cm | Breite: | 3.00 cm | Höhe: | 26.00 cm | Gewicht: | 0.15 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,89* | € 7,12* | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,36* | € 7,16* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,97* | € 8,11* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,84* | € 11,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|