Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Trinkhalme, Bambus "pure" 23 cm inkl. Reinigungsbürste. Material: Bambus. Farbe: natur


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     7223-PAP87526
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87526
EAN/GTIN:
     4002911533222
Suchbegriffe:
Bambus-Strohhalme
Bambus-Trinkhalme
Bambustrinkhalme
Stroh-Halme
Die umweltfreundliche Alternative: Trinkhalme aus Bambus - Durchmesser: 6 - 8 mm (variiert, da Naturmaterial) - Länge: 23 cm - Farbe: natur - nachhaltig, weil aus nachwachsenden Rohstoffen - mit praktischer Reinigungsbürste - nicht spülmaschinengeeignet - max. Gebrauchstemperatur: 70 ° C . Für Ihre Cocktails, Drinks, Limonaden & Erfrischungsgetränke aller Art. Ein echter Hingucker für Ihre Party!.
Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
6,2 g
Gewicht (Packung):
103 g
Gewicht (Karton):
1229 g
Volumen (Karton):
0,0083
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
23 cm
Material 2:
Metall
Art der Verpackung:
Faltschachtel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 7,05*
Lager 7223
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 7,11*
9 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 8,14*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,32167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 71,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.