Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9 Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm blau von Lifemed PS Kohäsives


Menge:  Packung  
Produktinformationen
9 Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm blau von Lifemed PS Kohäsives
9 Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm blau von Lifemed PS Kohäsives
Artikel-Nr.:
     2813-374-7387
Hersteller:
     Lifemed PS
Herst.-Nr.:
     99049
EAN/GTIN:
     4251594209195
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
9 Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm blau von Lifemed PS
Kohäsives Pflaster - ideal als zuverlässige Soforthilfe, für HACCP-Zwecke geeignet, kohäsiv, nur auf sich selbst haftend, kein Verkleben der Haut, Haare oder Wunden, keine lästigen Kleberückstände nach Entfernen, hält auch auf feuchter Haut, rutschfest, atmungsaktiv, blutungsstillend, latexfrei, für Pflasterallergiker geeignet, Zuschneiden entfällt, da abreißbar, ideal für Lebensmittelbetriebe, da wasser- und fettabweisend, Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
3.00 cm
Breite:
18.30 cm
Höhe:
21.00 cm
Gewicht:
0.14 kg
Weitere Suchbegriffe: fixierpflaster
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 10,75*
€ 10,75*
Lager 2813
377
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 13,03*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,10*
€ 18,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 1,16334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 156,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lifemed PS
99053
ab € 9,61*
Sonstiges
Lifemed PS
99050
ab € 12,50*
Sonstiges
Lifemed PS
99052
ab € 3,32*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP-99051
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.