Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm schwarz
Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm schwarz
Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     C2909-4251594209324
Hersteller:
     Lifemed PS
Herst.-Nr.:
     99053
EAN/GTIN:
     4251594209324
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
9 Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm schwarz

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
5 m
Breite:
2,5 cm
Gewicht:
7,3
Material:
Polyester
Höhe der Einzelpackung:
21
Breite der Einzelpackung:
18,3
Tiefe der Einzelpackung:
3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
142,3
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: fixierpflaster
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,75*
€ 12,793
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lifemed PS
99050
ab € 12,50*
Sonstiges
Lifemed PS
99052
ab € 3,36*
Sonstiges
Lifemed PS
99049
ab € 10,53*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP-99051
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.