Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Tortenunterlagen, Pappe rund Ø 28 cm weiss mit glattem Rand von PAPSTAR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
100 Tortenunterlagen, Pappe rund Ø 28 cm weiss mit glattem Rand von PAPSTAR
100 Tortenunterlagen, Pappe rund Ø 28 cm weiss mit glattem Rand von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-759
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81100
EAN/GTIN:
     4002911811009
Suchbegriffe:
Tortenscheibe
Tortenunterlage
papstar tortenscheiben
100 Tortenunterlagen, Pappe rund Ø 28 cm weiss mit glattem Rand von PAPSTAR
Tortenunterlagen aus 100 % Frischfaserkarton, Durchmesser: 28 cm, mit glattem Rand , ohne Zusatz von Recyclingmaterial, durch und durch lebensmittelecht, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton
Farbe:
weiß
Länge:
9 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
28 cm
Gewicht:
3.09 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
49
3
€ 4,95*
ab € 17,12*
€ 21,29*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 23,00*
€ 23,00*
6 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 20,17*
€ 31,77*
8 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 20,43*
€ 35,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 21,29*
€ 25,34
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 20,65*
€ 24,57
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 20,13*
€ 23,95
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1712* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 63,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.