Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Tischwäsche
>
Servietten
>
Papierserviette
>
Motivserviette
>
Artikel
PAPSTAR 20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Baby Girl"
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-374-8107
Hersteller:
Nouveau
Herst.-Nr.:
75289
EAN/GTIN:
9120050752894
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
PAPSTAR 20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Baby Girl"
Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor - 33 x 33 cm - 3-lagig - 1/4-Falz Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Länge:
2.50 cm
Breite:
16.50 cm
Höhe:
16.50 cm
Gewicht:
0.11 kg
... >
Gedeckter Tisch
>
Tischwäsche & Servietten
>
Tischwäsche aus Papier
Weitere Suchbegriffe:
Zelltuchservietten
,
Serviette
,
Servietten
,
papierserviette pink
,
papierserviette
,
papierserviette 3 lagig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,73*
Preis gilt ab 24.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1365* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 24000 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen