| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-374-8120 Herst.-Nr.: 75373 EAN/GTIN: 9120050753730 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PAPSTAR 20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Flamingo dance" Nouveau Premium Papierservietten mit Trend Dekor 33 x 33 cm - 8 Packungen im Karton Druck mit Farben auf Wasserbasis und ohne optische Aufheller Verpackungsfolie aus Holzfaser Umwelt-Produktzertifizierungen: - Klimaneutrales Produkt - FSC® - Nordic Eco Label "Svanen" Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | pink | Länge: | 2.50 cm | Breite: | 16.50 cm | Höhe: | 16.50 cm | Gewicht: | 0.11 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |