Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 "Flavour by GALA" Maxi Duftlichte Ø 58 mm · 24 mm weiss - Fresh Linen von


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
12 "Flavour by GALA" Maxi Duftlichte Ø 58 mm · 24 mm weiss - Fresh Linen von
12 "Flavour by GALA" Maxi Duftlichte Ø 58 mm · 24 mm weiss - Fresh Linen von
Artikel-Nr.:
     2813-374-8361
Hersteller:
     Flavour by GALA
Herst.-Nr.:
     96927
EAN/GTIN:
     4008495303725
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aromakerze
Duftkerzen
duftkerzen weiß
duftkerzen
12 "Flavour by GALA" Maxi Duftlichte Ø 58 mm · 24 mm weiss - Fresh Linen von Flavour by GALA
- Brenndauer: ca. 8 Stunden, Durchmesser: 58 mm, Höhe: 24 mm, Farbe: weiss, Duft: Fresh Linen, Der reine und unverkennbare Duft von frisch gewaschener Wäsche strahlt Sauberkeit und Leichtigkeit aus, belebt den Geist und vitalisiert den KörperArtikel im Displaykarton mit Stülpdeckel

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
5.00 cm
Breite:
11.60 cm
Höhe:
17.40 cm
Gewicht:
0.53 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,733*
€ 7,113*
4 Tage
7
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 60,48*
€ 60,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 7,113*
€ 8,464
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 7,073*
€ 8,417
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 6,723*
€ 8,00
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 6,683*
€ 7,953
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 5,733*
€ 6,822
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,47775* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 85,356* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.