Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Becher Multi Oberflächen Reiniger 1 l von Dr. Becher Anwendungsgebiete: Zur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Becher Multi Oberflächen Reiniger 1 l von Dr. Becher Anwendungsgebiete: Zur
Dr. Becher Multi Oberflächen Reiniger 1 l von Dr. Becher Anwendungsgebiete: Zur
Artikel-Nr.:
     2813-374-8392
Hersteller:
     Dr. Becher
Herst.-Nr.:
     98275
EAN/GTIN:
     4000602007663
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Laminat-Reiniger
Laminatreiniger
Dr. Becher Multi Oberflächen Reiniger 1 l von Dr. Becher
Anwendungsgebiete: Zur manuellen und maschinellen Unterhaltungsreinigung aller wasserfesten Oberflächen, wie Aktenschränke, Türen und Schreibtische sowie Bodenbeläge aus glasierten Fliesen, versiegeltes Parkett und Kunststoff- sowie AcryloberflächenProdukteigenschaften: bis zu 200l Anwednungslösung, geringe Dosierung, dadurch äußerst wirtschaftlich, für alle wasserfesten Oberflächen und Böden, kraftvolle Wirkung, schnell auftrocknend, hinterlässt einen angenehmen Duft, einfache und sparsame Dosierung durch die Dosierkammerflasche, Anwendung: Für die Unterhaltsreinigung: 5ml Reiniger auf 1l kaltes Wasser dosieren. Für eine leichtere Anwendung wird eine Sprühflasche empfohlenBei Automatenreinigung: 100-200ml Reinigerlösung auf 10l kaltes WasserInhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt, Dr. Becher Artikelnummer: 1788000, Gefahrgut-Signalwort: ACHTUNG!,

Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
6.50 cm
Breite:
13.00 cm
Höhe:
25.00 cm
Gewicht:
1.07 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,42*
€ 9,53*
Lager 2813
8
8
€ 4,95*
ab € 9,44*
€ 13,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 105,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.