| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-375-1623 Herst.-Nr.: 13598 EAN/GTIN: 4003368135984 |
| |
|
| | |
| Garderobenständer, Bamboo lackiert, 73,5x44,5x159 cm. Farbe: natur. Dieser praktische Garderobenständer schafft in Ihrer Ankleide, im oder im Bügelzimmer wertvollen zusätzlichen Platz, den Sie nachdem Sie sich daran gewöhnt haben, nicht mehr missen wollen. Hergestellt wurde der Garderobenständer aus umweltfreundlichem und natürlichem Bambus. Die vier Beine des Garderobenständers sorgen für einen stabilen Stand und eine sichere Aufbewahrung der untergebrachten Kleidung. Des Weiteren ist der Garderobenständer mit einer praktischen Ablage ausgestattet, hier finden auch Ihre Schuhe einen Platz. Mit diesem modernen Garderobenständer aus Bambus kombinieren Sie das Praktische mit dem Schönen und Ihre Kleidung ist jederzeit griffbereit aufbewahrt. Die Montage des Garderobenständers ist schnell und unkompliziert.
Weitere Informationen: | | Material: | Bambus | Länge: | 13.00 cm | Breite: | 6.00 cm | Höhe: | 163.00 cm | Gewicht: | 3.58 kg |
|
| | |
| | | |
| |