Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungskorb, Canvas, 28x21x16 cm. Farbe: grau. Ob im Kleiderschrank, auf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungskorb, Canvas, 28x21x16 cm. Farbe: grau. Ob im Kleiderschrank, auf
Aufbewahrungskorb, Canvas, 28x21x16 cm. Farbe: grau. Ob im Kleiderschrank, auf
Aufbewahrungskorb, Canvas, 28x21x16 cm. Farbe: grau. Ob im Kleiderschrank, auf
Aufbewahrungskorb, Canvas, 28x21x16 cm. Farbe: grau. Ob im Kleiderschrank, auf
Artikel-Nr.:
     2813-375-1645
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     14257
EAN/GTIN:
     4003368142579
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
aufbewahrungskorb grau

Aufbewahrungskorb, Canvas, 28x21x16 cm. Farbe: grau. Ob im Kleiderschrank, auf dem Regal oder im Badezimmer - unser Aufbewahrungskorb aus Canvas im
dekorativem Streifendesign kann vielseitig eingesetzt werden und hat auch ohne Inhalt einen stabilen Stand. Die Griffe an beiden Seiten erleichtern die Handhabung. Zusammengefaltet kann der Korb bei Nichtgebrauch einfach verstaut werden. Die drei verschiedenen Größen ermöglichen die Aufbewahrung unterschiedlichster Gegenstände wie Handtücher, Kosmetikartikel oder jegliche Art von Accessoires aus dem Kleiderschrank.

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
grau
Länge:
42 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.14 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.