Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Kleiderbügel, Metall; ABS, 43x58,5 cm. Farbe: grau/silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfach-Kleiderbügel, Metall; ABS, 43x58,5 cm. Farbe: grau/silber.
Mehrfach-Kleiderbügel, Metall; ABS, 43x58,5 cm. Farbe: grau/silber.
Mehrfach-Kleiderbügel, Metall; ABS, 43x58,5 cm. Farbe: grau/silber.
Mehrfach-Kleiderbügel, Metall; ABS, 43x58,5 cm. Farbe: grau/silber.
Mehrfach-Kleiderbügel, Metall; ABS, 43x58,5 cm. Farbe: grau/silber.
Mehrfach-Kleiderbügel, Metall; ABS, 43x58,5 cm. Farbe: grau/silber.
Artikel-Nr.:
     2813-375-1783
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     17179
EAN/GTIN:
     4003368171791
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff grau
holzkleiderbügel grau

Mehrfach-Kleiderbügel, Metall; ABS, 43x58,5 cm. Farbe: grau/silber. Platzsparende Aufbewahrung von Hemden oder Blusen ist mit diesem praktischen
Mehrfach-Kleiderbügel kein Problem. Der Bügel nutzt den verfügbaren Platz in Ihrem Kleiderschrank ideal aus, indem sich die insgesamt fünf Bügel übereinander an dem Gestell befestigen lassen. Die Bügel sind alle einzeln entnehmbar, sodass auch das Handling des Bügels ein Leichtes ist. Dank des praktischen, drehbaren Hakens können Sie den Mehrfach-Kleiderbügel einfach auf Ihrer Kleiderstange in Ihrem Schrank aufbewahren. Weitere Mehrfach-Kleiderbügel sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
grau
Länge:
15 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
44 cm
Gewicht:
0.60 kg
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.