Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Waschpulver-Box, Metall, 15x15x21 cm. Mit Dekor. So schön wie diese


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschpulver-Box, Metall, 15x15x21 cm. Mit Dekor. So schön wie diese
Waschpulver-Box, Metall, 15x15x21 cm. Mit Dekor. So schön wie diese
Waschpulver-Box, Metall, 15x15x21 cm. Mit Dekor. So schön wie diese
Artikel-Nr.:
     2813-375-1867
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     19216
EAN/GTIN:
     4003368192161
Suchbegriffe:
Vollwaschmittel
Waschkapseln
Waschmittel
Waschmittel Kapseln
Waschpulver-Box, Metall, 15x15x21 cm. Mit Dekor. So schön wie diese Waschpulver-Box von Zeller ist keine andere Verpackung! Die trendige
mit Print eignet sich perfekt für das Aufbewahren von Waschpulver oder weiteren trockenen Stoffen. Mit dem praktischen Tragegriff ist sie immer schnell zur Hand, wenn sie gebraucht wird. Hergestellt ist der Haushaltshelfer aus Metall.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Länge:
15.00 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
21.00 cm
Gewicht:
0.29 kg
Weitere Suchbegriffe: Waschpulver, vollwaschmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.