Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Speisenpräsentation
>
Schneidebrett
>
Artikel
Schneidebrett, PP, 36,5x27,5x0,8 cm. Farbe: hellgrau. Schlicht und modern
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-375-2017
Hersteller:
Zeller
Herst.-Nr.:
26149
EAN/GTIN:
4003368261492
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Schneidebrett, PP, 36,5x27,5x0,8 cm. Farbe: hellgrau. Schlicht und modern zugleich ist unser Schneidebrett in Granitoptik. Das Schneidebrett
beidseitig verwendet werden und ist mittels des Griffs einfach in der Handhabung. Das robuste Material aus Kunststoff bietet eine hohe Schnittfestigkeit und ist zugleich äußerst messerschonend. Bei Bedarf kann es einfach in der Spülmaschine gereinigt werden. Erhältlich ist das edle Brett in unterschiedlichen Größen und Farben.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
36.50 cm
Breite:
27.50 cm
Höhe:
0.80 cm
Gewicht:
0.63 kg
... >
Küche und Geräte
>
Küchenhelfer
>
Schneiden
Weitere Suchbegriffe:
Schneidebrett
,
Tranchierbrett
,
schneidebrett kunststoff zeller
,
brettchen kunststoff
,
schneidbrett
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen