Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melamintablett, 24x18 cm. Farbe: taupe, aus Melamin mit leicht erhöhtem Rand.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melamintablett, 24x18 cm. Farbe: taupe, aus Melamin mit leicht erhöhtem Rand.
Melamintablett, 24x18 cm. Farbe: taupe, aus Melamin mit leicht erhöhtem Rand.
Melamintablett, 24x18 cm. Farbe: taupe, aus Melamin mit leicht erhöhtem Rand.
Melamintablett, 24x18 cm. Farbe: taupe, aus Melamin mit leicht erhöhtem Rand.
Artikel-Nr.:
     2813-375-2039
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     26694
EAN/GTIN:
     4003368266947
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Melamintablett, 24x18 cm. Farbe: taupe,
aus Melamin mit leicht erhöhtem Rand. Hochglänzendes Maaterial. Handspülung empfohlen. Nicht als Auslageplatte für Lebensmittel geeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
grau
Länge:
24.00 cm
Breite:
18.00 cm
Höhe:
1.30 cm
Gewicht:
0.14 kg
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 3,57*
Lager 2813
14
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 4,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.