Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menage, Metall; Bamboo, 23,5x10x20 cm. Farbe: weiß.. Die schöne Menage aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menage, Metall; Bamboo, 23,5x10x20 cm. Farbe: weiß.. Die schöne Menage aus
Menage, Metall; Bamboo, 23,5x10x20 cm. Farbe: weiß.. Die schöne Menage aus
Menage, Metall; Bamboo, 23,5x10x20 cm. Farbe: weiß.. Die schöne Menage aus
Artikel-Nr.:
     2813-375-2089
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     27397
EAN/GTIN:
     4003368273976
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
gewürzständer
Menage, Metall; Bamboo, 23,5x10x20 cm. Farbe: weiß.. Die schöne Menage aus weißem Metall bietet Platz für Essig, Öl sowie Gewürze und
das Gedeck auf Ihrem Tisch. So kann jederzeit das Essen an den individuellen Geschmack angepasst werden, denn mit einem Griff ist alles zur Hand. Über den Tragegriff aus Bambus lässt sich die Menage leicht transportieren. Die Streben an der Seite sorgen dafür, dass während des Transports alles an seinem Platz bleibt und nicht herausfallen kann.

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
weiß
Länge:
23.00 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
20.50 cm
Gewicht:
0.62 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.