Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrankbutterdose »Traditionell« handlich, passt in die üblichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlschrankbutterdose »Traditionell« handlich, passt in die üblichen
Kühlschrankbutterdose »Traditionell« handlich, passt in die üblichen
Kühlschrankbutterdose »Traditionell« handlich, passt in die üblichen
Kühlschrankbutterdose »Traditionell« handlich, passt in die üblichen
Artikel-Nr.:
     2813-375-2229
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     20882241
EAN/GTIN:
     4004094208843
Suchbegriffe:
Butter-Dose
Butterdose
Buttertopf
Margarinedose
Kühlschrankbutterdose »Traditionell«
handlich, passt in die üblichen Halterungen der Kühlschranktüren

Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Länge:
13.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
4.60 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,55*
26 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 2,63*
€ 3,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.