Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemüsemesser »Domesticus«, gebogen, Klinge 6 cm klassisches Küchenmesser zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemüsemesser »Domesticus«, gebogen, Klinge 6 cm klassisches Küchenmesser zum
Gemüsemesser »Domesticus«, gebogen, Klinge 6 cm klassisches Küchenmesser zum
Gemüsemesser »Domesticus«, gebogen, Klinge 6 cm klassisches Küchenmesser zum
Gemüsemesser »Domesticus«, gebogen, Klinge 6 cm klassisches Küchenmesser zum
Gemüsemesser »Domesticus«, gebogen, Klinge 6 cm klassisches Küchenmesser zum
Gemüsemesser »Domesticus«, gebogen, Klinge 6 cm klassisches Küchenmesser zum
Artikel-Nr.:
     2813-375-2417
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     13532270
EAN/GTIN:
     4004094135378
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Allzweckmesser
Gemüsemesser »Domesticus«, gebogen, Klinge 6 cm
klassisches Küchenmesser zum effizienten Gemüse und Obst schälen, entkernen und schneiden, mit gut geformten Griffen für sichere Handhabung, solide Klingen aus Solingen

Weitere Informationen:
Länge:
16.00 cm
Breite:
2.20 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,639*
€ 6,149*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 52,84*
€ 65,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,149*
€ 7,317
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,919*
€ 7,044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,639*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,639*
€ 5,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.