Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löffelreibe / Ingwerreibe praktische Reibe für Ingwer, Wasabi, Knoblauch,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löffelreibe / Ingwerreibe praktische Reibe für Ingwer, Wasabi, Knoblauch,
Löffelreibe / Ingwerreibe praktische Reibe für Ingwer, Wasabi, Knoblauch,
Löffelreibe / Ingwerreibe praktische Reibe für Ingwer, Wasabi, Knoblauch,
Löffelreibe / Ingwerreibe praktische Reibe für Ingwer, Wasabi, Knoblauch,
Löffelreibe / Ingwerreibe praktische Reibe für Ingwer, Wasabi, Knoblauch,
Artikel-Nr.:
     2813-375-2506
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     11582260
EAN/GTIN:
     4004094115868
Suchbegriffe:
Feinreibe
Gewürz-Reibe
Gewürzreibe
Muskat-Reibe
Löffelreibe / Ingwerreibe
praktische Reibe für Ingwer, Wasabi, Knoblauch, Muskat, Zitronenschale etc. , sehr scharfe Reibefläche , Vorteil: das Reibgut wird zunächst im Löffel aufgefangen und kann genau dosiert in die Speise oder das Getränk gegeben werden

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
17.20 cm
Breite:
4.50 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,421*
€ 10,091*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 30,24*
€ 38,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,091*
€ 12,008
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,581*
€ 11,401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,171*
€ 10,913
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,871*
€ 10,556
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,421*
€ 8,831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 40,364* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.