| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-375-2599 Herst.-Nr.: 10402260 EAN/GTIN: 4004094104060 |
| |
|
| | |
| Eierteiler »Justus« für runde und ovale Scheiben , modernes Design, aus hochwertigem Aluminiumdruckguss, mit lebensmittelechter Spezialbeschichtung, einzeln gespannte Schneiddrähte
Weitere Informationen: | | Länge: | 14.00 cm | Breite: | 8.00 cm | Höhe: | 3.00 cm | Gewicht: | 0.23 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 9,85* | € 12,63* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,83* | € 14,12* | | | | | 26 Tage | | | 5 | | € 5,20* | ab € 14,24* | € 18,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|