Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 Naturschiefer-Untersetzer, rund, ø 10 cm, in Bambusbox ? ideal für Gläser,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8 Naturschiefer-Untersetzer, rund, ø 10 cm, in Bambusbox ? ideal für Gläser,
8 Naturschiefer-Untersetzer, rund, ø 10 cm, in Bambusbox ? ideal für Gläser,
8 Naturschiefer-Untersetzer, rund, ø 10 cm, in Bambusbox ? ideal für Gläser,
8 Naturschiefer-Untersetzer, rund, ø 10 cm, in Bambusbox ? ideal für Gläser,
8 Naturschiefer-Untersetzer, rund, ø 10 cm, in Bambusbox ? ideal für Gläser,
8 Naturschiefer-Untersetzer, rund, ø 10 cm, in Bambusbox ? ideal für Gläser,
Artikel-Nr.:
     2813-375-2652
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     69212260
EAN/GTIN:
     4004094692161
Suchbegriffe:
Eiskelch-Untersetzer
Eiskelchuntersetzer
Flaschen-Untersetzer
Flaschenuntersetzer
8 Naturschiefer-Untersetzer, rund, ø 10 cm, in Bambusbox
? ideal für Gläser, Tassen etc. ? auch ideal für Raclette-Pfännchen ? mit lebensmittelechter Spezialbeschichtung für eine fett- und wasserdichte Oberfläche ? mit möbelschonenden Füßchen an der Unterseite, um den Tisch zu schützen

Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.95 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,884*
€ 24,354*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 57,29*
€ 75,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 24,354*
€ 28,981
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,284*
€ 27,708
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,554*
€ 26,839
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,144*
€ 26,351
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,884*
€ 21,282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 97,416* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.