Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzablech Emaille Ø 28 cm mit hochwertig emaillierter Oberfläche, schnittfest,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzablech Emaille Ø 28 cm mit hochwertig emaillierter Oberfläche, schnittfest,
Pizzablech Emaille Ø 28 cm mit hochwertig emaillierter Oberfläche, schnittfest,
Pizzablech Emaille Ø 28 cm mit hochwertig emaillierter Oberfläche, schnittfest,
Pizzablech Emaille Ø 28 cm mit hochwertig emaillierter Oberfläche, schnittfest,
Pizzablech Emaille Ø 28 cm mit hochwertig emaillierter Oberfläche, schnittfest,
Pizzablech Emaille Ø 28 cm mit hochwertig emaillierter Oberfläche, schnittfest,
Artikel-Nr.:
     2813-375-2690
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     33922270
EAN/GTIN:
     4004094339271
Suchbegriffe:
Blau-Blech
Blaublech
Pizza-Backblech
Pizza-Backform
Pizzablech Emaille Ø 28 cm
mit hochwertig emaillierter Oberfläche, schnittfest, kratzfest, hitzebeständig bis 400 °C

Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.43 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 20,96*
€ 26,96*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,51*
€ 27,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.