| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-375-2694 Herst.-Nr.: 69902260 EAN/GTIN: 4004094699061 |
| |
|
| | |
| Marmeladenbar »Tapas + Friends«, 13tlg. mit 4 Gläsern à 200 ml + 4 Keramiklöffelnfür den Einsatz in der Gastronomie oder Zuhausezum stilvollen Servieren von Marmeladen, Saucen, Gewürzen etc.praktisch: die eingearbeitete Ablage für die Deckel Bambus mit lebensmittelechter Spezialbeschichtung für eine fett- und wasserabweisende Oberfläche
Weitere Informationen: | | Länge: | 38.50 cm | Breite: | 12.50 cm | Höhe: | 11.30 cm | Gewicht: | 0.92 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 23,03* | € 29,42* | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,40* | € 30,26* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,13* | € 31,16* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 33,97* | € 44,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|