Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spätzle-/Kartoffelpresse »Spätzlechef«, Spätzleloch, silber ideal auch für die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spätzle-/Kartoffelpresse »Spätzlechef«, Spätzleloch, silber ideal auch für die
Spätzle-/Kartoffelpresse »Spätzlechef«, Spätzleloch, silber ideal auch für die
Spätzle-/Kartoffelpresse »Spätzlechef«, Spätzleloch, silber ideal auch für die
Spätzle-/Kartoffelpresse »Spätzlechef«, Spätzleloch, silber ideal auch für die
Spätzle-/Kartoffelpresse »Spätzlechef«, Spätzleloch, silber ideal auch für die
Spätzle-/Kartoffelpresse »Spätzlechef«, Spätzleloch, silber ideal auch für die
Artikel-Nr.:
     2813-375-2717
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     61202230
EAN/GTIN:
     4004094612039
Suchbegriffe:
Kartoffel-Presse
Kartoffelpresse
Püree-Presse
Püreepresse
Spätzle-/Kartoffelpresse »Spätzlechef«, Spätzleloch, silber
ideal auch für die Zubereitung von Kartoffelpürree, Obstsäften, Spaghetti-Eis etc.der Griff ist unten abgeflacht und bietet mit den drei Auflagerasten vorne sicheren Halt auf verschieden großen Töpfen

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
41.00 cm
Breite:
9.30 cm
Höhe:
11.00 cm
Gewicht:
0.82 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 33,56*
€ 41,40*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,74*
€ 42,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.